LEGRAND - Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm - 036293

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 510 mm

  • Altura - 79 mm

  • Profundidad - 310 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036293

Ref.Sonepar

507041

EAN

3245060362935

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

510 mm

Altura:

79 mm

Profundidad:

310 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

500 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

250 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Con entrada de cable:

no

Techo RAL 7035 - Material: ABS - Para cajas anchura 500mm y fondo 250mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND