LEGRAND - Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 612 mm

  • Altura - 79 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

43 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

036294

Ref.Sonepar

966554

EAN

3245060362942

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

612 mm

Altura:

79 mm

Profundidad:

360 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

600 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

300 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Con desaireación:

no

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Con entrada de cable:

no

Techo RAL 7035 - Material: ABS - Para cajas anchura 600mm y fondo 300mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND