LEGRAND - Tecla aluminio para interruptor conmutador cruzamiento y pulsador GALEA - 771310

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tecla aluminio para interruptor conmutador cruzamiento y pulsador GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

771310

Ref.Sonepar

55558

EAN

3245067713105

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

7040

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

TECLA aluminio para Interruptor Conmutador Cruzamiento y Pulsador GALEA. Para mecanismos de control de iluminación Aluminio - Para asociar con mecanismos: - interruptor unipolar 10 A Ref. 7 758 01 - conmutador unipolar 10 A Ref. 7 758 06 - cruzamiento 10 A Ref. 7 758 07 - interruptor unipolar 16 A Ref. 7 756 04 - conmutador unipolar 16 A Ref. 7 756 06 - pulsador 10 A Ref. 7 758 11. Galea Life - teclas y frontales .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND