LEGRAND - Tecla blanco con visor y discopictograma GALEA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tecla blanco con visor y discopictograma GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777011

Ref.Sonepar

9069

EAN

3414971613393

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP21

TECLA blanco con VISOR y DISCO-PICTOGRAM. GALEA. Para mecanismos de control de iluminación Blanco - Para asociar con mecanismos: - interruptor luminoso unipolar 10 A Ref. 7 756 00 - interruptor piloto unipolar con neutro 10 A Ref. 7 756 01 - conmutador luminoso unipolar 10 A Ref. 7 756 02 - conmutador piloto unipolar con neutro 10 A Ref. 7 758 20 - Cruzamiento luminoso 10 A Ref. 7 758 27 - pulsador luminoso 10 A Ref. 7 758 13. Galea Life - teclas y frontales .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND