LEGRAND - Tecla bronce para doble interruptor conmutador GALEA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tecla bronce para doble interruptor conmutador GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Otros

  • Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no

  • Tipo de fijación - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

771212

Ref.Sonepar

55566

EAN

3245067712122

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Otros

Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:

no

Tipo de fijación:

Otros

Registro o ventana de control / salida de luz:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Bronce

RAL-número (semejante):

7022

Con área para etiqueta:

no

Con placa / símbolo intercambiable:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

TECLA BRONCE para doble Interruptor Conmutador GALEA. Para mecanismos de control de iluminación Bronce - Para asociar con mecanismos: - pulsador conmutador + conmutador unipolar Ref. 7 758 10 - interruptor doble unipolar 10 AX Ref. 7 758 05 - conmutador doble unipolar 10 AX Ref. 7 758 08 - pulsador doble 10 A Ref. 7 758 18. Galea Life - teclas y frontales .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND