LEGRAND - Tecla Niloé Step - Doble - Mecanismos para toldos y persianas - Negro mate - 864530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"
Uso - Cortina veneciana
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
864530
Ref.Sonepar
430097
EAN
3414971126534
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Balancín de dos piezas
Sobreimpresión/indicación:
Símbolo "flechas"
Uso:
Cortina veneciana
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9017
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
50.4 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
9.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


