LEGRAND - Tecla Niloé Step - para cruzamiento - Negro mate
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Uso - Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus - no
Tipo de fijación - Bloquear en posición
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
864507
Ref.Sonepar
430092
EAN
3414971126121
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9017
Con área para etiqueta:
no
Con placa / símbolo intercambiable:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Anchura:
50.6 mm
Altura:
50.1 mm
Profundidad:
8.9 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


