LEGRAND - Tele-raíl para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030 - 637956
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 19.6 mm
Anchura - 80 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Longitud - 2000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
37.009 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
637956
Ref.Sonepar
206677
EAN
3414970028686
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
19.6 mm
Anchura:
80 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
1568 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Plástico
Temperatura de trabajo:
-5...60 °C
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7030
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


