LEGRAND - TELEMANDO UNIVERSAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 72 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 86 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
003900
Ref.Sonepar
35010
EAN
3245060039004
Longitud:
72 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
86 mm
Telemando universal - Permite la puesta en reposo de las luminarias de emergencia evitando con ello la descarga de las baterías - Capacidad de 300 luminarias. 700 metros -.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


