LEGRAND - Telerruptor conectado para cuadro eléctrico - 412170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Conmutador electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 44 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412170
Ref.Sonepar
442555
EAN
3414971936898
Función:
Conmutador electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
240...240 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
3840 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
3000 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


