LEGRAND - Telerruptor estándar 230 V~ - 4P - 400 V~ - 16A - 4C - 2 módulos - 412416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 44 mm
N° contactos normalmente abiertos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412416
Ref.Sonepar
97745
EAN
3245064124164
Función:
Mecánico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
210...250 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tipo tensión de control 2:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1800 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1700 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


