LEGRAND - Telerruptor estándar 24 V~ - 1P - 250 V~ - 16A - 1NA - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 44 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412405
Ref.Sonepar
206559
EAN
3245064124058
Función:
Mecánico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
22...26 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tipo tensión de control 2:
CA
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
1800 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
58 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1700 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Funcionamiento manual:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


