LEGRAND - Temporizador multifunción 230 V~ - 50/60 Hz - Salida 16A 250 V~ - 004704
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Electrónico con multifunción
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 70 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004704
Ref.Sonepar
334311
EAN
4010957047047
Función:
Electrónico con multifunción
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
70 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
8...230 V
Tipo de tensión de control 1:
CA
Frecuencia tensión de control 1:
50...60 Hz
Tensión de control 2:
8...230 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Frecuencia tensión de control 2:
50...60 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
16 A
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
13 A
Liberación-retardo:
0.5...12 min
Intensidad de lámpara de incandescencia de pulsador:
50 mA
Sistema de cableado:
Configuración de 3 y 4 cables
Pre calentamiento de desconexión:
Parpadeante
Función de sobrecorriente seleccionable:
sí
Repetitivo:
Repetitivo
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
2000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
1000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


