LEGRAND - Terminal compacto para usuarios

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Terminal compacto para usuarios

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - no

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - sí

  • Transmisión de señal - Infrarrojos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CP460007

Ref.Sonepar

335458

EAN

5012774621423

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

no

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

sí

Transmisión de señal:

Infrarrojos

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Negro

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

7 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

sí

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

sí

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Mando a distancia IR para usuarios para el control de detectores Stand-Alone de cualquier gama CP - Permite el ON/OFF y regulación manual de la luz y selección de escenas - Alcance hasta 7m.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND