LEGRAND - Terminales traseros para DMX³ 1600, 4 polos en versión seccionable - 028148

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Terminales traseros para DMX³ 1600, 4 polos en versión seccionable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Construcción de dispositivo - Otros

  • Protección de fuga a tierra integrada - no

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no

  • Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

028148

Ref.Sonepar

1244579

EAN

3414971505360

Construcción de dispositivo:

Otros

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Detrás

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Para conexión con barras desde la parte trasera - Para DMX³ 1600 4 polos en versión seccionable - Puede fijarse en posición horizontal y vertical.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND