LEGRAND - Terminales traseros para el dispositivo DMX³ 1600, 3 polos en versión fija
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción de dispositivo - Otros
Protección de fuga a tierra integrada - no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
028035
Ref.Sonepar
909224
EAN
3414971505315
Construcción de dispositivo:
Otros
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Indicador de desconexión disponible:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Detrás
Dispositivo completo con unidad de protección:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


