LEGRAND - Termostato ajustable 5-60 °C 230 VA 50/60 Hz Contactos NC (5 A) y NA (10 A)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...230 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 230...230 V
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Rango de ajuste de temperatura - 5...60 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
034848
Ref.Sonepar
334569
EAN
3245060348489
Modelo:
Termostato
Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:
230...230 V
Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:
230...230 V
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Rango de ajuste de temperatura:
5...60 °C
Método de montaje:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con indicación digital:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


