LEGRAND - Termostato electrónico de ambiente Mosaic - 2 módulos - 5 a 30 °C - Blanco - 076720
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 10...30 °C
Sensor externo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076720
Ref.Sonepar
507264
EAN
4010957767204
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
10...30 °C
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
2...2 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
2
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP30
Prueba de explosión:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Altura:
45 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
32.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


