LEGRAND - Termostato electrónico de ambiente Plexo modular - gris/blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 7...30 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069508L
Ref.Sonepar
1012872
EAN
3414971877962
Modelo:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
7...30 °C
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
Otros
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Válvula diferencial:
1...1 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Otros
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
8 A
Grado de protección (IP):
IP55
Prueba de explosión:
no
Color:
Gris
Altura:
70.5 mm
Anchura:
70.5 mm
Profundidad:
54 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


