LEGRAND - Termostato inteligente Netatmo - NTH-PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - no
Protocolo de comunicación - Otros
Tipo de fuente de alimentación - Otros
Conexión - 2 cables
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NTH-PRO
Ref.Sonepar
303638
EAN
3700730502665
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
no
Protocolo de comunicación:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
Otros
Conexión:
2 cables
Con receptor:
sí
Intervalo de medición:
0...50 °C
Sensor externo:
no
Con realimentación térmica:
no
Característica de control:
PID
Adaptable:
sí
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
no
Número de salidas de refrigeración:
0
Ventilación:
no
Número de salidas de ventilación:
0
Válvula diferencial:
0.3...0.3 K
Diferencial ajustable:
sí
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Tipo de reloj:
Reloj con día
Modelo de reloj:
Digital
Interruptor de horas extras:
no
Optimización:
sí
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Botón
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
sí
Apropiado para control de calefacción de distrito:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Con detector de presencia:
no
Sistema de control dependiente del tiempo:
sí
Número de programas de conmutación:
10
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de contacto máxima:
250 V
Grado de protección (IP):
IP30
Color:
Blanco
Anchura:
83 mm
Profundidad:
46 mm
Altura:
83 mm
Clase de control de temperatura:
IV
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.5 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


