LEGRAND - Termostato -para caja/armario -10A, 250 V~-IP 20 - Regulable de 5 a 60° - Fijación en carril
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Termostato
Entrada de intensidad nominal - 10 A
Rango de ajuste de temperatura - 5...60 °C
Método de montaje - Otros
Tipo de función de conmutación - Contacto de intercambio (NA/NC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
034847
Ref.Sonepar
236166
EAN
3245060348472
Modelo:
Termostato
Entrada de intensidad nominal:
10 A
Rango de ajuste de temperatura:
5...60 °C
Método de montaje:
Otros
Tipo de función de conmutación:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Con indicación digital:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


