LEGRAND - Termostato Valena Next - estándar - Blanco - 741261
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Apto para calefacción - sí
Apto para refrigeración - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
741261
Ref.Sonepar
309055
EAN
3414971265004
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Con indicador de sonido:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con circuito de agua del grifo:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Prueba de explosión:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Altura:
74 mm
Anchura:
74 mm
Profundidad:
47 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


