Fin de vida

LEGRAND - Timbre CL-II anticorrosión 24V diámetro 150mm - 041462

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Timbre CL-II anticorrosión 24V diámetro 150mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Rojo

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Ruido - 90 dB

  • Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V

  • Tipo de corriente - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041462

Ref.Sonepar

8209

EAN

3245060414627

Receptáculo de color:

Rojo

Material de la carcasa:

Plástico

Ruido:

90 dB

Tensión nominal desde/hasta:

24...24 V

Tipo de corriente:

CC

Grado de protección (IP):

IP44

Radio controlado:

no

TIMBRE CL-II ANTICORROSION 24V diametro 150mm. Timbres de alta potencia clase II - Revestimiento de poliéster anticorrosión - Funcionamiento continuo con pulsador bloqueado 200 horas - Tensión: 24 V= - 50/60 Hz - Timbre Ø150 mm - Consumo: 70 mA - Nivel sonoro a 1 m: 90 dB - Peso: 1 kg - IP 44 - IK 10 - Color rojo RAL 3000 . Señalización sonora terciario.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND