LEGRAND - Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 40 - IK 08

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 40 - IK 08

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 200...250 V

  • Tasa tensión nominal a CA 60 Hz - 200...250 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Consumo eléctrico - 0.06 A

  • Potencia - 13.8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041349

Ref.Sonepar

8207

EAN

3245060413491

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

200...250 V

Tasa tensión nominal a CA 60 Hz:

200...250 V

Tipo de tensión:

CA

Consumo eléctrico:

0.06 A

Potencia:

13.8 W

Grado de protección (IP):

IP40

Color de cubierta de lámpara:

Otros

Método de montaje:

Montaje

Tipo de portalámparas:

BA15d

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Timbres de alta potencia clase II - Revestimiento de poliéster anticorrosión - Timbre Ø100mm .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND