LEGRAND - Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Negro

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Ruido - 98 dB

  • Frecuencia de la señal sonora - 50...60 Hz

  • Tensión nominal desde/hasta - 207...253 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

041419

Ref.Sonepar

8208

EAN

3245060414191

Receptáculo de color:

Negro

Material de la carcasa:

Plástico

Ruido:

98 dB

Frecuencia de la señal sonora:

50...60 Hz

Tensión nominal desde/hasta:

207...253 V

Tipo de corriente:

CA

Grado de protección (IP):

IP44

Consumo eléctrico:

0.05 A

Radio controlado:

no

Timbres de alta potencia clase II - Revestimiento de poliéster anticorrosión - Timbre Ø150mm .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND