LEGRAND - Timbre electrónico Mosaic - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 12...48 V
Tipo de corriente - CC
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
076642
Ref.Sonepar
107903
EAN
3245060766429
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
12...48 V
Tipo de corriente:
CC
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.005...0.017 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
80 dB
Grado de protección (IP):
IP41
Método de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Anchura:
45 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
41 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


