LEGRAND - Timbre modular - 230 V~
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Gris
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004107
Ref.Sonepar
7577
EAN
3245060041076
Receptáculo de color:
Gris
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.027...0.027 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
83 dB
Inalámbrico:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.7 mm
Altura:
77.8 mm
Profundidad:
94.8 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


