LEGRAND - Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa Green'up Access - IP 55-IK 10

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe para recarga

  • Estándar - Otros

  • Sistema de conexión - Conexión roscada

  • Con actuador de enclavamiento - no

  • Con enclavamiento de acceso - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

077856

Ref.Sonepar

231011

EAN

3414970321275

Modelo:

Enchufe para recarga

Estándar:

Otros

Sistema de conexión:

Conexión roscada

Con actuador de enclavamiento:

no

Con enclavamiento de acceso:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

110 mm

Altura:

110 mm

Profundidad:

47 mm

Tensión nominal:

230 V

máx. corriente nominal:

16 A

Tipo de corriente:

CA 1 fase

Número de contactos de comunicación:

3

Longitud del cable de conexión fijo:

50 m

Con led integrado:

no

Sección transversal de los contactos de potencia:

2.5...2.5 mm²

Toma modo 1 y modo 2 - 3,2 kVA de alta resistencia con contactos plateados - Para carga 1 VE - Adecuada para instalación en casas particulares, garajes cerrados, etc. - Suministrada con placa y soporte - 110x110x13,5mm - estándar alemán.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND