LEGRAND - Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán - 090472
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe para recarga
Estándar - Otros
Sistema de conexión - Conexión roscada
Con actuador de enclavamiento - no
Con enclavamiento de acceso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
090472
Ref.Sonepar
248574
EAN
3245060904722
Modelo:
Enchufe para recarga
Estándar:
Otros
Sistema de conexión:
Conexión roscada
Con actuador de enclavamiento:
no
Con enclavamiento de acceso:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
180 mm
Altura:
147.5 mm
Profundidad:
76 mm
Tensión nominal:
250 V
máx. corriente nominal:
16 A
Tipo de corriente:
CA 1 fase
Número de contactos de comunicación:
3
Longitud del cable de conexión fijo:
50 m
Con led integrado:
no
Sección transversal de los contactos de potencia:
6...6 mm²
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


