LEGRAND - Toma Cat.6 UTP 8 contactos equipo en superficie completo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en superficie - sí
Instalación a ras - no
Instalación de conductos - no
Empotrada en suelo - no
Tipo de fijación - Atornillar
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
086044
Ref.Sonepar
89944
EAN
3245060860448
Montaje en superficie:
sí
Instalación a ras:
no
Instalación de conductos:
no
Empotrada en suelo:
no
Tipo de fijación:
Atornillar
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta completa
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Categoría:
6
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Tipo de conexión:
Conector de desplazamiento de aislamiento
Buses con revestimiento:
no
Conexión a toma de tierra independiente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Liberación conexión independiente:
no
Conexión blindada, método de montaje:
Ninguno
Dirección de salida:
Recto
Con cubierta para polvo:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Codificación de color:
sí
Ancho del dispositivo:
72 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


