LEGRAND - Toma de carga de plástico Green'up One trifásica con cable de 5m - Modo 3 - Potencia 22kW con protección DC - 057016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Trifásico
Frecuencia - 50 Hz
Potencia nominal de conexión - 22 kW
Número de unidades de carga - 1
máx. potencia por punto de carga - 22 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057016
Ref.Sonepar
1012356
EAN
3414972485289
Modelo de conexión lateral de montaje:
Trifásico
Frecuencia:
50 Hz
Potencia nominal de conexión:
22 kW
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
22 kW
Anchura:
208 mm
Altura:
513 mm
Profundidad:
135 mm
Con caja de conexiones para la casa:
no
Longitud del cable de carga:
5 m
Detección de corriente residual CC:
sí
Conexión de red a través de LAN:
no
Estandar radio 5G:
no
Gestión de carga estática integrada:
sí
Apto para la gestión de carga dinámica:
sí
Con visualizador:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Funcionamiento y configuración por app:
sí
Sección transversal del conductor conectable:
2.5...10 mm²
Backend incluido:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


