LEGRAND - Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica 1VE - 3,7Kw - M3 - RFID - 059005
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Potencia nominal de conexión - 3.7 kW
Número de unidades de carga - 1
máx. potencia por punto de carga - 4.6 kW
Anchura - 295 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
059005
Ref.Sonepar
1293742
EAN
3414972087230
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Potencia nominal de conexión:
3.7 kW
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
4.6 kW
Anchura:
295 mm
Altura:
365 mm
Profundidad:
140 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
0
Número de tomas de corriente Tipo 2:
1
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
0
Número de diferenciales tipo A:
0
Longitud del cable de carga:
0 m
Número de diferenciales tipo B:
0
Con interruptor automático:
no
Con contador de energía:
no
Con visualizador:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK08
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


