Fin de vida

LEGRAND - Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 3P+T - con obturador

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 3P+T - con obturador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 20 A

  • Con tapa con bisagras - no

  • Tipo de tensión - CA

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004291

Ref.Sonepar

7581

EAN

3245060042912

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

20 A

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de tensión:

CA

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Plano

Con protección para niños:

sí

Con lámpara de control:

no

Anchura en módulos:

3.5

Profundidad constructiva:

66 mm

Grado de protección (IP):

IP2X

Número de tomas de salida:

1

Número de patillas activas (redondas):

3

Número de patillas activas (planas):

0

Número de contactos activos (cuadrado):

0

Toma de corriente - 3P+T con obturadores - Número de módulos: 3,5.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND