LEGRAND - Toma de corriente empotrada estándar Schuko auto term. 16A - Control por voz

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Toma de corriente empotrada estándar Schuko auto term. 16A - Control por voz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Otros

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Número de patillas activas (planas) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

741811B

Ref.Sonepar

1324548

EAN

3414973223972

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Otros

Número de patillas activas (redondas):

2

Número de patillas activas (planas):

0

Número de contactos activos (cuadrado):

0

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con lámpara de señal:

Número de puertos USB-A:

0

Número de puertos USB-C:

0

Número de tomas de salida:

1

Tomas de corriente separadas por fases:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Número total de bases de conexión intercambiables:

1

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Color metálico:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

Número de bucles:

1

Con interruptor de activación/desactivación:

Color de la maneta del interruptor:

Blanco

Inserción central con giro:

no

Tensión nominal:

240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP41

Fuerza del impacto:

IK04

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

Compatible con Amazon Alexa:

Compatible con Google Assistant:

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

La toma de corriente conectada Valena Next permite control por voz, compatible con Alexa, Siri y Google Assistant. Diseño empotrado 16A, protección de contacto mejorada y acabado brillante para mayor seguridad.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND