LEGRAND - Toma de corriente para montaje en panel P17. 2P+T, 16A, 200/250V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas. Azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Número de polos - 3
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
057354
Ref.Sonepar
718343
EAN
3245060573546
Amperaje IEC:
16 A
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
58 mm
Distancia vertical desde el taladro:
47 mm
Medida horizontal de la brida:
58 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
47 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


