LEGRAND - Toma de corriente para montaje en panel P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IP44. Salida recta. Bases para cuadros dimensiones reducidas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Amperaje IEC - 16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL) - 400 A
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
057358
Ref.Sonepar
8333
EAN
3245060573584
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Amperaje IEC:
16 A
Amperaje según UL/CSA (para versión UL):
400 A
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Número de polos:
3
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Modelo militar:
no
Medida vertical de la brida:
85.6 mm
Distancia vertical desde el taladro:
52 mm
Medida horizontal de la brida:
65 mm
Distancia horizontal desde el taladro:
52 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


