LEGRAND - Toma de recarga mural Green'Up Home 7.4kW, monofásica, IP55 IK10, cable 5m - 057041
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo de conexión lateral de montaje - Una fase
Intervalo de tensión primaria - 220...240 V
Frecuencia - 50/60 Hz
Potencia nominal de conexión - 7.4 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
191 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
057041
Ref.Sonepar
1326778
EAN
3414972586511
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo de conexión lateral de montaje:
Una fase
Intervalo de tensión primaria:
220...240 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Potencia nominal de conexión:
7.4 kW
Número de unidades de carga:
1
máx. potencia por punto de carga:
7.4 kW
Anchura:
270 mm
Altura:
470 mm
Profundidad:
198 mm
Número de conectores del vehículo Tipo 1:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 1 CCS:
0
Número de conectores del vehículo Tipo 2:
1
Número de conectores del vehículo Tipo 2 CCS:
0
Número de tomas de corriente Tipo 2:
0
Número de conectores del vehículo GB AC:
0
Número de conectores del vehículo GB DC:
0
Número de tomas de corriente GB:
0
Número de salidas de enchufe Tipo 3:
0
Número de conectores del vehículo CHAdeMO:
0
Número de tomas corriente CEE:
0
Con caja de conexiones para la casa:
no
Número de tomas de corriente domésticas:
0
Número de diferenciales tipo A:
0
Longitud del cable de carga:
5 m
Cable de carga bloqueable en el dispositivo de carga:
sí
Número de diferenciales tipo B:
0
Detección de corriente residual CC:
sí
Con interruptor automático:
no
Conectable a la red como maestro:
no
Conectable a la red como extensor:
no
Conexión de red a través de LAN:
no
Enlazable a red vía Wi-Fi:
no
Estándar de radio 4G:
no
Estandar radio 5G:
no
Con contador de energía:
no
Con interruptor de llave:
no
Con lector tarjetas RFID integrado:
no
Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):
no
Gestión de carga estática integrada:
no
Apto para la gestión de carga dinámica:
no
Enchufar y cargar (ISO 15118):
sí
Con visualizador:
no
Material de la carcasa:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK10
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Funcionamiento y configuración por app:
sí
Exportación de registros de carga:
no
Sección transversal del conductor conectable:
6...10 mm²


