LEGRAND - Toma equipotencial Mosaic - 1 módulo - Blanco antimicrobiano

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Salida de toma, 1 posición

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

078700

Ref.Sonepar

317219

EAN

3245060787004

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Salida de toma, 1 posición

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Mecanismos Programa Mosaic™ - Tomas estándares internacionales Toma equipotencial - 1 módulo - Blanco antimicrobiano.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND