LEGRAND - Toma para toma de suelo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Instalación
Plegado - no
Extensible - no
Forma - Cuadrado
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
73 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
650390
Ref.Sonepar
227109
EAN
3245066503905
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Instalación
Plegado:
no
Extensible:
no
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Color:
Gris
Longitud:
100 mm
Anchura:
100 mm
Altura:
58 mm
Profundidad constructiva:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de conexiones HDMI:
0
Número de hembrillas D-Sub de 15 polos:
0
Número de conexiones audio:
0
Número de conexiones CAT 5E:
0
Número de conexiones CAT 6:
0
Protección contra sobretensión:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


