LEGRAND - Toma RJ45 categoría 5E UTP GALEA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Toma RJ45 categoría 5E UTP GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 5E

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

775761

Ref.Sonepar

49678

EAN

3414971533547

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

5E

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Color:

Negro

Toma RJ45 C5E UTP GALEA. Bases de datos para cables UTP - Toma Con 1 conector - Montaje con tornillos - Categoría 5e. Galea Life - Bases para datos - Mecanismos con soporte metálico - Bases para equipar con placas de cubierta y pletinas embellecedoras VDI (voz, datos, imagen) - Bases de conexión rápida, sin necesidad de herramientas - Contactos marcados con doble código de colores 568 A y B, y numerados - Bornas pelacables .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND