LEGRAND - Toma RJ45 categoría 6 FTP 2 módulos MOSAIC BLACK - 079485

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Toma RJ45 categoría 6 FTP 2 módulos MOSAIC BLACK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

079485

Ref.Sonepar

308374

EAN

3414971396012

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Negro

Toma RJ45 CAT6 FTP 2 modulos MOSAIC BLACK. Tomas Mosaic RJ 45 - Cat. 6 FTP - 2 módulos - Color negro. Sistema de cableado Legrand LCS? categoría 6 - tomas RJ 45 - Mosaic? - Pueden integrarse en todos los soportes - Mecanismos para equipar con marcos de soporte y pletinas - Con conector LCS? de conexión rápida que admiten cables unifilares AWG 22 hasta AWG 26 y cables multifilares AWG - Contactos marcados con doble código de colores y esquemas de cableado T568 A y T 568 B - Conforme a las normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, revisión 2, EN 50173-1 y TIA/EIA 568 C .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND