LEGRAND - Toma RJ45 categoría 6 UTP GALEA - 775828
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bus (toma)
Tipo de conector - RJ45 8(8)
Apantallado - no
Categoría - 6
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
775828
Ref.Sonepar
94406
EAN
3414971533608
Modelo:
Bus (toma)
Tipo de conector:
RJ45 8(8)
Apantallado:
no
Categoría:
6
Tipo de conexión:
Otros
Herramienta especial necesaria:
no
Apto para cable redondo:
sí
Apto para cable plano:
no
Color:
Negro
Toma RJ45 CATEGORIA 6 UTP GALEA. Bases de datos para cables UTP - Toma Con 1 conector - Montaje con tornillos - Categoría 6. Galea Life - Bases para datos - Mecanismos con soporte metálico - Bases para equipar con placas de cubierta y pletinas embellecedoras VDI (voz, datos, imagen) - Bases de conexión rápida, sin necesidad de herramientas - Contactos marcados con doble código de colores 568 A y B, y numerados - Bornas pelacables .
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


