LEGRAND - Toma TV/R GALEA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Toma TV/R GALEA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

777081

Ref.Sonepar

9096

EAN

3245067770818

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Otros

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Ancho del dispositivo:

56.5 mm

Altura del dispositivo:

56.5 mm

Profundidad del dispositivo:

15 mm

Toma TV-R GALEA. Para bases de televisión Blanco - Para asociar con bases de televisión TV-R de 30 mm entre ejes tipo Televés, Ikusi, Fagor o similar - Con tornillos. Galea Life - teclas y frontales .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND