LEGRAND - Tope final de soporte XL³ 400 y Borna Viking 3 - paso de 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037512
Ref.Sonepar
139261
EAN
3245060375126
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
10 mm
Altura:
51.5 mm
Profundidad:
114 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


