LEGRAND - Tope final para borna Viking 3 - paso de 12mm - 037513
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color - Gris
Método de montaje - Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Tipo de pestillo - Enroscable
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
037513
Ref.Sonepar
85700
EAN
3245060375133
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Tipo de pestillo:
Enroscable
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
12 mm
Altura:
38.8 mm
Profundidad:
49.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


