LEGRAND - Tope final para borna Viking 3 - paso de 6mm automático- sin tornillos - 037510
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Gris
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo - Sin tornillos
Material - Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94 - V2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
037510
Ref.Sonepar
118691
EAN
3245060375102
Color:
Gris
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tipo de pestillo:
Sin tornillos
Material:
Plástico
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
6 mm
Altura:
46.4 mm
Profundidad:
52.7 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


