LEGRAND - Tornillo aislante M6x10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204 - Ninguno
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036774
Ref.Sonepar
507051
EAN
3245060367749
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tipo de material certificado acorde a EN 10204:
Ninguno
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Hexágono (hexagonal)
Cabeza avellanadora:
no
Dimensión perno de cuello cuadrado:
12 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Tamaño de rosca en pulgadas:
Otros
Longitud a la cara inferior:
10 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Rosca completa:
sí
Sistema de enroscado:
Hexagonal con parrilla de tornillos
Anchura de la llave:
10 mm
Rosca de paso:
1 mm
Rosca por pulgada:
25.4
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
sí
Diámetro del cabezal:
12 mm
Altura del cabezal:
4 mm
Con reborde:
no
Con tuerca:
no
Con placa de apoyo:
no
Auto bloqueo:
sí
Número RAL:
9003
Color:
Blanco
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


