LEGRAND - Tornillo deslizante 22mm longitud - 404493

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Tornillo deslizante 22mm longitud

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

404493

Ref.Sonepar

244240

EAN

3414970700810

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud:

22 mm

Anchura de la cabeza:

20 mm

Apto para carril de montaje:

sí

Accesorio para barras de alumunio 250 Y 400A VX³ . Bolsa de 100 uds.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND