LEGRAND - Tornillo hexagonal ranurado con arandela de contacto M6-10 - 036775

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - 8.8 (acero)

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de la cabeza - Hexágono (hexagonal)

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

036775

Ref.Sonepar

209421

EAN

3245060367756

Material:

Acero

Calidad de material:

8.8 (acero)

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de la cabeza:

Hexágono (hexagonal)

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

10 mm

Sistema de enroscado:

Hexagonal con parrilla de tornillos

Tornillo M6-10 hexagonal ranurado con arandela de contacto.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND