LEGRAND - Tornillo Inox para bandejas y accesorios -M8x20mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Longitud a la cara inferior - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
637987
Ref.Sonepar
296144
EAN
3245066379876
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
20 mm
Anchura de la llave:
13 mm
Con tuerca:
sí
Con placa de apoyo:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


